コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:鋼(クロムメッキ)、パネル:アクリル(透明)
注文コード
49214254
品番
AA49271L
参考基準価格(税別)
¥338,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
20
仕様
電気工事不要タイプ
材質
本体:鋼(クロムメッキ)、パネル:アクリル(透明)
質量(kg)
5.9
高さ(mm)
345
ランプ
LED電球2.5W(E26)
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
545
光源寿命
20,000時間
灯数
8
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
LED交換
可
注意
※調光器併用不可。