シャンデリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:鋼(クロムメッキ)、パネル:アクリル(透明、透明消し) 注文コード49214288 品番AA49274L
参考基準価格(税別)¥338,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は材質4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)20 仕様電気工事不要タイプ 材質本体:鋼(クロムメッキ)、パネル:アクリル(透明、透明消し) 質量(kg)5.9 高さ(mm)345 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 幅(Φmm)545 光源寿命20,000時間 灯数8 演色指数(Ra)80 調光の可否 LED交換
注意
※調光器併用不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする