コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.2
仕様
LED一体型、非調光、天井近接限度10cm、調光器併用不可
材質
セード:ガラス(透明内面白色塗装)
注文コード
49214638
品番
AB48628L
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.2
材質
セード:ガラス(透明内面白色塗装)
質量(kg)
1.2
仕様
LED一体型、非調光、天井近接限度10cm、調光器併用不可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×110×80
色温度(K)
3500
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82