コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6
仕様
LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可
材質
本体:アルミダイカスト(白色塗装)、外セード:アクリル(透明)、内セード:アクリル(乳白色)
注文コード
49214656
品番
AH48640L
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
材質
本体:アルミダイカスト(白色塗装)、外セード:アクリル(透明)、内セード:アクリル(乳白色)
質量(kg)
0.3
仕様
LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可
直径(Φmm)
130
奥行(mm)
40
色温度(K)
3500
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82