AH48753L 和風シーリングライト コイズミ(小泉成器) 49215496

和風シーリングライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)38.3
内容量1個注文コード49215496品番AH48753L
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
消費電力(W)38.3仕様LED一体型、~8畳、Fit調色|調光調色、電気工事不要タイプ、専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型(AE44068E別売)材質枠:白木、セード:アクリル強化不織布、飾:強化和紙(シルク印刷)長さ(mm)556幅(mm)556質量(kg)2.3高さ(mm)138範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする