消費電力(W)44.2仕様LED一体型、~12畳、Fit調色|調光調色、電気工事不要タイプ、専用リモコン、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型(AE44068E別売)、下面セードのみa-クリーン材質枠:白木、セード:アクリル(乳白色)長さ(mm)556幅(mm)556質量(kg)2.7高さ(mm)127範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82