和風シーリングライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)44.2 材質枠:プラスチック(白色クリアサテン)、上面セード:アクリル(乳白色)、下面セード:アクリル(乳白色糸和紙模様入) 注文コード49215575 品番AH48761L
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は消費電力・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)44.2 材質枠:プラスチック(白色クリアサテン)、上面セード:アクリル(乳白色)、下面セード:アクリル(乳白色糸和紙模様入) 仕様LED一体型、〜12畳、Fit調色|調光調色、電気工事不要タイプ、専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型(AE44068E別売)、虫などの入りにくい構造 長さ(mm)640 幅(mm)640 質量(kg)3 高さ(mm)133 範囲調光範囲(100〜約1%)、調色範囲(2700K〜6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする