曜日別特売
AH48791L シーリングライト コイズミ(小泉成器) 49215776

シーリングライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)44.2
内容量1個注文コード49215776品番AH48791L
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
消費電力(W)44.2仕様LED一体型、~12畳、Fit調色|調光調色、電気工事不要タイプ、専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、傾斜天井アダプタ対応型(AE49781E別売)、虫などの入りにくい構造材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷)、飾:プラスチック・3色同梱、取替可能(ナチュラルウッド、ウォームブラウン、シックブラウン)質量(kg)2.1直径(Φmm)592高さ(mm)120範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする