曜日別特売
CDG1BN32-145Z-A93 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32 SMC 49216466

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・クッションなど311種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
クッション
(N) ラバークッション
注文コード
49216466
品番
CDG1BN32-145Z-A93
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
ストローク(mm)
145
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
32
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする