消費電力(W)38.3
材質枠:木製(オーク色塗装)・アクリル乳白色スカボ調塗装)、セード:アクリル(乳白色)、飾:プラスチック(金色)
仕様LED一体型、〜10畳、Fit調色|調光調色、電気工事不要タイプ、専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、傾斜天井アダプタ対応型(AE49781E別売)
質量(kg)3.3
直径(Φmm)852
高さ(mm)116
範囲調光範囲(100〜約1%)、調色範囲(2700K〜6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82