小型シーリングライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49217176 品番AH49035L
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
消費電力(W)2.5 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、壁付時天井近接限度10cm、調光器併用不可 材質鋼(マットブラック塗装) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)95 高さ(mm)171 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする