コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の バルコニーまわり
コイズミ(小泉成器)の ガーデンライト
コイズミ(小泉成器)の ライト本体
エクステリア ガーデンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:アルミダイカスト(サテンシルバー塗装)、灯具:アルミ(サテンシルバー塗装)
消費電力(W)
7.4
注文コード
49217368
品番
AU49053L
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED一体型、非調光、防雨型
材質
本体:アルミダイカスト(サテンシルバー塗装)、灯具:アルミ(サテンシルバー塗装)
幅(mm)
60
質量(kg)
2
消費電力(W)
7.4
ランプ
LED×2
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
300
光源寿命
40000時間
出幅(mm)
100
地上高さ(mm)
400
演色指数(Ra)
83
注意
※キャブタイヤケーブルが別途必要、調光器併用不可、地上配線からの送り配線不可。