AU50364 ポーチ灯 コイズミ(小泉成器) 49217648

ポーチ灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)2.5演色指数(Ra)83材質本体:アルミ(ウォームホワイト塗装)、アルミダイカスト(ウォームホワイト塗装)、グローブ:ガラス(透明)注文コード49217648品番AU50364
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
消費電力(W)2.5材質本体:アルミ(ウォームホワイト塗装)、アルミダイカスト(ウォームホワイト塗装)、グローブ:ガラス(透明)幅(mm)220質量(kg)0.8高さ(mm)271仕様非調光、防雨型、絶縁台不要奥行(mm)274色温度(K)2700光源寿命20000時間LED電球2.5W(E26)、ランプ交換可能型演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする