コイズミ(小泉成器)
スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
材質
セード:布、上面カバー:アクリル
注文コード
49218479
品番
AE49319E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
材質・光源寿命
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合
AT49312L、AT49313L、AT49314L用
材質
セード:布、上面カバー:アクリル
質量(kg)
0.3
色
セード:ホワイト、上面カバー:乳白色
直径(Φmm)
255
高さ(mm)
175