AE49321E スタンド コイズミ(小泉成器) 49218497

スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質セード:布、上面カバー:アクリル注文コード49218497品番AE49321E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
適合AT49312L、AT49313L、AT49314L用材質セード:布、上面カバー:アクリル質量(kg)0.3セード:ホワイトプリーツ、上面カバー:乳白色直径(Φmm)220高さ(mm)165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする