コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
防雨型シーリングライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色温度(K)
5000
材質
本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)
注文コード
49218716
品番
AU49376L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
色温度・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.6
仕様
LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付取付、調光器併用不可
材質
本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)
質量(kg)
2.8
直径(Φmm)
280
高さ(mm)
110
対応
100〜242V対応
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85