コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
防雨型シーリングライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミ(オフホワイト塗装)
注文コード
49218725
品番
AE49377E
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
色温度・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
AR49373L、AR49374L、AU49376L、AU49375L
材質
アルミ(オフホワイト塗装)
質量(kg)
0.2
直径(Φmm)
330
高さ(mm)
41