【ユニットのみ】LEDユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49218743 品番 AE49425L
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
消費電力(W)33.6 仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100〜254V対応タイプ 材質セード:ポリカーボネート(乳白色) 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする