ダウンライト(M型タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 埋込穴(Φmm)150 消費電力(W)15.6 色温度(K)3000 注文コード49218987 品番AD49576L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は埋込穴・消費電力・色温度など32種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)15.6 埋込穴(Φmm)150 材質枠:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装) 取付高(mm)必要高:93 色温度(K)3000 仕様ベースタイプ、傾斜天井取付可能(55°まで)、調光器併用不可、100〜254V対応タイプ 質量(kg)0.8 幅(Φmm)160 光源寿命40000時間 LED一体型 取付厚(mm)天井:5〜25 出幅(mm)3 照射距離(m)近接限度:0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)91 調光の可否
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-11-25
用途:
既存蛍光灯M型からLEDへ

風除室32wトリプルM型蛍光灯x4からコイズミM型ダウンライト15.6wLEDへ交換。2カ所で蛍光灯4本の時以上の明かり。2カ所は目隠ししています。コストと維持費の削減に期待しています。あとは何年持つか楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする