AD49590L ダウンライト(M型タイプ) コイズミ(小泉成器) 49219084

ダウンライト(M型タイプ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード49219084品番AD49590L
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
消費電力(W)15.6埋込穴(Φmm)125材質枠:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)取付高(mm)必要高:87色温度(K)4000仕様ベースタイプ、傾斜天井取付可能(55°まで)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ質量(kg)0.8幅(Φmm)135光源寿命40000時間LED一体型取付厚(mm)天井:5~25出幅(mm)3グリーン購入法適合照射距離(m)近接限度:0.1演色指数(Ra)82埋込高(mm)85調光の可否
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-25
用途: 既存蛍光灯M型からLEDへ

風除室32wトリプルM型蛍光灯x4からコイズミM型ダウンライト15.6wLEDへ交換。2カ所で蛍光灯4本の時以上の明かり。2カ所は目隠ししています。コストと維持費の削減に期待しています。あとは何年持つか楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする