消費電力(W)21.1
埋込穴(Φmm)150
材質枠:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、反射板:アルミダイカスト(マットシルバー塗装)
取付高(mm)必要高:93
色温度(K)4000
仕様ベースタイプ、傾斜天井取付可能(55°まで)、調光器併用不可、100〜254V対応タイプ
質量(kg)0.8
幅(Φmm)160
光源寿命40000時間
LED一体型
取付厚(mm)天井:5〜25
出幅(mm)3
照射距離(m)近接限度:0.1
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)91
調光の可否否