ガーデンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49221315 品番AU50437
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
LED一体型 材質本体:アルミ(サテンブラック塗装)、灯具:アクリル(乳白色) 地上高さ(mm)400 幅(mm)60 出幅(mm)100 埋め込み深さ(mm)300 質量(kg)2 消費電力(W)3.7 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 光源寿命40000時間 仕様防雨型
注意
※キャブタイヤケーブルが別途必要です。
※調光器併用不可。
※地上配線からの送り配線不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする