コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の バルコニーまわり
コイズミ(小泉成器)の ガーデンライト
コイズミ(小泉成器)の ライト本体
ガーデンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49221333
品番
AU50439
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
LED
一体型
材質
本体:アルミ(サテンブラック塗装)、灯具:鋼板(サテンブラック塗装)
地上高さ(mm)
700
幅(mm)
60
出幅(mm)
100
埋め込み深さ(mm)
300
質量(kg)
3
消費電力(W)
3.7
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
光源寿命
40000時間
仕様
防雨型、下方照射
注意
※キャブタイヤケーブルが別途必要です。
※調光器併用不可。
※地上配線からの送り配線不可。