浴室灯(営業用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49221613 品番AW50471
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

営業用浴場使用可能。

消費電力(W)5 材質本体:樹脂黒色、セード:樹脂(バイオエンプラ) 質量(kg)1.1 直径(Φmm)312 奥行(mm)127 仕様防雨・防湿型 仕上コーティング 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 適合ランプLED電球ユニットフラット形5.0W(GX53) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 LED交換
注意
※調光器併用不可。
※温泉地で使用される場合、短期間で不具合が生じる可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする