コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
シーリングライト(軒下用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
9.6
注文コード
49221717
品番
AU50484
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.6
仕様
LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、調光器併用不可
材質
本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し)
幅(mm)
243
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
84
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
82