コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
シーリングライト(軒下用・人感センサ付き)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.2
色温度(K)
2700
材質
本体:アルミダイカスト(黒色塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)
注文コード
49221778
品番
AU50490
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・色温度・材質
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.2
材質
本体:アルミダイカスト(黒色塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)
色温度(K)
2700
仕様
LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
125
高さ(mm)
38
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82