コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
シーリングライト(軒下用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49221787
品番
AU50495
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
9.6
用途
一般住宅用(営業用浴場使用不可)
仕様
LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、絶縁台不要
材質
本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
125
高さ(mm)
32
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可。