コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
防雨防湿型シーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5.7
色温度(K)
5000
材質
本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)
注文コード
49221839
品番
AU50500
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,398
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・色温度・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.7
材質
本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)
色温度(K)
5000
用途
一般住宅用(営業用浴場使用不可)
仕様
直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
125
高さ(mm)
32
LED
一体型
アズワン品番
64-9314-48
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可。