コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ダウンライト
ダウンライト(パネルタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49222146
品番
AD50598
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.8
埋込穴(Φmm)
100
仕様
LED一体型、非調光、ベースタイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)、調光器併用不可
材質
アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
質量(kg)
0.2
取付高(mm)
必要高:68
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
110
光源寿命
40000時間
取付可能厚(mm)
天井:5〜25
出幅(mm)
3
演色指数(Ra)
82
埋込高(mm)
65
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。