AD50603 ダウンライト(パネルタイプ) コイズミ 49222198

ダウンライト(パネルタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49222198 品番AD50603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.8 埋込穴(Φmm)100 仕様LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)、調光器併用不可 材質アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装) 質量(kg)0.2 取付高(mm)必要高:68 色温度(K)2700 幅(Φmm)110 光源寿命40000時間 取付可能厚(mm)天井:5〜25 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)65
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする