コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
注文コード
49222408
品番
AU50739
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.6
仕様
LED一体型、防雨型
材質
本体:アルミダイカスト(白色塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
240
奥行(mm)
110
電圧(V)
100/200/242
ランプ
LED
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
入力電流(A)
0.078/0.04/0.034
光束(Lm)
495
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面
調光の可否
×
調色の可否
×
注意
※調光器併用不可。
※非常灯・誘導灯ではご使用になれません。