コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の バルコニーまわり
コイズミ(小泉成器)の ガーデンライト
コイズミ(小泉成器)の ガーデンライト用オプション
エクステリアライト(DC24V)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
プラスチック
注文コード
49222803
品番
AE50717E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
24時間タイマー付き、キャブタイヤケーブル0.5m付、防雨型、最大許容21Wまで
材質
プラスチック
幅(mm)
210
質量(kg)
0.9
色
白
高さ(mm)
277
出幅(mm)
65