コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の バルコニーまわり
コイズミ(小泉成器)の ガーデンライト
コイズミ(小泉成器)の ライト本体
エクステリアライト(DC24V)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:アルミダイカスト(黒色塗装)、セード:アクリル(乳白色)
消費電力(W)
2.6(DC24V入力時の値)
仕様
LED一体型、非調光、防雨型、キャブタイヤケーブル4.9m付
注文コード
49222907
品番
AU92263
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・消費電力・仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED一体型、非調光、防雨型、キャブタイヤケーブル4.9m付
材質
本体:アルミダイカスト(黒色塗装)、セード:アクリル(乳白色)
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
2.6(DC24V入力時の値)
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
250
幅(Φmm)
60
光源寿命
40000時間
地上高さ(mm)
700
演色指数(Ra)
83
注意
※別売り専用電源が必要です。
※調光器併用不可。