コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の バルコニーまわり
コイズミ(小泉成器)の ガーデンライト
コイズミ(小泉成器)の ライト本体
エクステリアライト(DC24V)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:アルミダイカスト(サテンブラック塗装)、パネル:アクリル(透明)
消費電力(W)
1.2(DC24V入力時の値)
仕様
広角、LED一体型、非調光、防雨型、IP65(灯具のみ)、キャブタイヤケーブル5.3m付
注文コード
49223056
品番
AU92278
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・消費電力・仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
広角、LED一体型、非調光、防雨型、IP65(灯具のみ)、キャブタイヤケーブル5.3m付
材質
本体:アルミダイカスト(サテンブラック塗装)、パネル:アクリル(透明)
質量(kg)
1.3
消費電力(W)
1.2(DC24V入力時の値)
角度(°)
回転角度350、首振角度120
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
175
幅(Φmm)
35
光源寿命
40000時間
本体長さ(mm)
51
照射距離(m)
(近接限度)0.1
地上高さ(mm)
226
演色指数(Ra)
83
注意
※別売り専用電源が必要です。
※調光器併用不可。