ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ユニバーサルタイプ、可動型(35°まで) 注文コード49223433 品番AD92074L
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
埋込穴(Φmm)100 仕様ユニバーサルタイプ、可動型(35°まで) 材質枠:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、反射板:樹脂(ファインホワイト) 質量(kg)0.3 取付高(mm)必要高:160 幅(Φmm)110 LEDランプ交換可能型 取付可能厚(mm)(天井)5〜25 適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100〜約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100〜約5% AE49743L・AE49744L) 出幅(mm)2 照射距離(m)(近接限度)0.1 埋込高(mm)158
注意
※調光タイプは別売適合調光器が必要です。
※ランプは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする