埋込穴(Φmm)100
仕様ベースタイプ
材質枠:アルミダイカスト(ブラック塗装)、反射板:樹脂(ブラック)
質量(kg)0.3
取付高(mm)必要高:133
幅(Φmm)110
LEDランプ交換可能型
取付可能厚(mm)(天井)5〜25
適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100〜約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100〜約5% AE49743L・AE49744L)
出幅(mm)2
照射距離(m)(近接限度)0.1
埋込高(mm)131