ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋込穴(Φmm)75 仕様ピンホールタイプ 注文コード49223634 品番AD92104L
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は埋込穴・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
埋込穴(Φmm)75 材質枠:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、反射板:鋼(ファインホワイト塗装) 幅(Φmm)85 適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100〜約5%AE49739L)、高照度非調光タイプ(AE49741L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100〜約5%AE49743L) 仕様ピンホールタイプ 質量(kg)0.3 取付高(mm)必要高:133 LEDランプ交換可能型 取付可能厚(mm)(天井)5〜25 出幅(mm)2 照射距離(m)(近接限度)0.1 埋込高(mm)131
注意
※調光タイプは別売適合調光器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする