コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ダウンライト
ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
75
仕様
ピンホールタイプ
注文コード
49223643
品番
AD92106L
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
埋込穴(Φmm)
75
材質
枠:アルミダイカスト(ブラック塗装)、反射板:鋼(ブラック塗装)
幅(Φmm)
85
適合ランプ
高演色調光タイプ(調光範囲100〜約5%AE49739L)、高照度非調光タイプ(AE49741L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100〜約5%AE49743L)
仕様
ピンホールタイプ
質量(kg)
0.3
取付高(mm)
必要高:133
LED
ランプ交換可能型
取付可能厚(mm)
(天井)5〜25
出幅(mm)
2
照射距離(m)
(近接限度)0.1
埋込高(mm)
131
注意
※調光タイプは別売適合調光器が必要です。