※SGP-BR

SGP-M3-5-BR SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49223736 SGP-M3-5-BR SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49223736 SGP-M3-5-BR SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49223736

SGP グラブスクリュー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)5 MM3 材質真鍮パット 注文コード49223736 品番SGP-M3-5-BR
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は寸法L・M・材質など137種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)1.5 寸法D2(mm)1.5 寸法L(mm)5 寸法L2(mm)0.5 MM3 材質真鍮パット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49223991
2025-04-04
用途:
標準付属品(蝶ボルト)の置き換えに最適

ノブナットと組み合わせて蝶ボルトの替わりに使用しています。
固定&位置調整するシャフトの表面へ傷が入りにくいので目論見通りです。

対象商品:
49224016
2022-03-20
用途:
シャフトにハンドルを固定するために使用
製造業

サイズが豊富に用意されていて適切なサイスを選ぶことができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする