セーフティープランジャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49223808 品番 TSP-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー。
不意な衝撃や接触にも抜ける事もなく、ロック時・解除時のいずれもコンパクト設計で
操作性・固定方式が明確で邪魔になることがありません。

用途
特殊車椅子の肘掛に使用、角度調整が簡単操作かつ安全に行える。
角度調整だけでなく、ヒンジ固定部品として活用。
寸法C(mm)18 寸法D(mm)44.6 寸法E(mm)10 寸法F(mm)14 寸法G(mm)5 寸法H(mm)22.5 寸法I(mm)41.5 寸法J(mm)6 寸法K(mm)12 寸法M(mm)19 寸法T(mm)6 付属品六角ナット3種(ユニクロメッキ仕上げ) 材質(本体)SUM22L ユニクロメッキ ねじ径(mm)B:M12×P1.25 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト黒クロメートメッキ ピン径(Φmm)A:6 材質(ピン)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする