※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGPS-M12-25-PL SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49224506 SGPS-M12-25-PL SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49224506 SGPS-M12-25-PL SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49224506

SGPS グラブスクリュー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)25 MM12 注文コード49224506 品番SGPS-M12-25-PL
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法L・Mなど96種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)25 寸法L1(mm)2.1 寸法B(mm)6 寸法D1(mm)8 MM12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49224655
2024-07-11
用途:
試作品に採用
製造業

調整ネジ部品の固定に使用したが、ネジ部にキズが付かないのでとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする