寸法B(mm)60
寸法B1(mm)18
寸法C(mm)33
寸法D(mm)3.3
寸法E(mm)2.5
寸法F(mm)3.2
寸法G(mm)7.5
寸法H(mm)17
寸法H1(mm)9
寸法L(mm)110
寸法L1(mm)51
寸法L2(mm)33.6
寸法N(mm)15
寸法P(mm)40
寸法P1(mm)53
寸法P2(mm)26
寸法S(mm)M4
寸法T(mm)6
寸法T1(mm)4
寸法W(mm)13.5
寸法b(mm)14.5
寸法d(mm)4.5
寸法h(mm)5.3
サイズ17
シールサイドシール付
ブロック数1
グリースニップル打ち込みニップル
基本定格荷重C(kN)4.82(動)
基本定格荷重Co(kN)8.56(静)