曜日別特売
CDG1DA25-25KZ CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49228165

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・オートスイッチ種類・クッションなど715種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
クッション
(A) エアクッション
注文コード
49228165
品番
CDG1DA25-25KZ
参考基準価格(税別)¥13,120販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
25
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
揺動受け金具
(-) ブラケットなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする