※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他六角ナット
SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M3
タイプ
六角ナット
注文コード
49229975
品番
SHNI-M3
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法m・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
インコネル
質量(g)
0.4
タイプ
六角ナット
寸法D(mm)
5.5
寸法T(mm)
2.4
寸法m(mm)
M3