※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他六角ナット
SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M5
タイプ
六角ナット
注文コード
49229993
品番
SHNI-M5
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法m・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
インコネル
質量(g)
1.3
タイプ
六角ナット
寸法D(mm)
8
寸法T(mm)
4
寸法m(mm)
M5