※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他六角ナット
SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M8
タイプ
六角ナット
注文コード
49230011
品番
SHNI-M8
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法m・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
インコネル
質量(g)
5.9
タイプ
六角ナット
寸法D(mm)
13
寸法T(mm)
6.5
寸法m(mm)
M8