※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他六角ナット
SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
3
タイプ
平座金
注文コード
49230027
品番
SWAI-3-F
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,098
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法m・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
インコネル
質量(g)
0.1
タイプ
平座金
D
7
寸法d(mm)
3.2
呼び
3