※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他六角ナット
SHNJ・SWAJ 平座金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M3
タイプ
六角ナット
注文コード
49230081
品番
SHNJ-M3
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・呼び・タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS310S
質量(g)
0.4
タイプ
六角ナット
寸法D(mm)
5.5
寸法T(mm)
2.4
寸法m(mm)
M3