※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他六角ナット
SHNJ・SWAJ 平座金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M4
タイプ
六角ナット
注文コード
49230097
品番
SHNJ-M4
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・呼び・タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS310S
質量(g)
0.8
タイプ
六角ナット
寸法D(mm)
7
寸法T(mm)
3.2
寸法m(mm)
M4