※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他六角ナット
SHNJ・SWAJ 平座金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法m(mm)
M5
タイプ
六角ナット
注文コード
49230106
品番
SHNJ-M5
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・呼び・タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS310S
質量(g)
1.2
タイプ
六角ナット
寸法D(mm)
8
寸法T(mm)
4
寸法m(mm)
M5